Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Wasserwaage silber eloxiert, Horizontal-/Vertikallibelle, 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall-Wasserwaage silberfarbig eloxiert, Horizontal-/Vertikallibelle, 30 cm
Leichtmetall-Wasserwaage silberfarbig eloxiert, Horizontal-/Vertikallibelle, 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1080_30
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1080/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • gezogenes Leichtmetallprofil
  • silber eloxiert
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Länge:
30 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1080/20
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.