Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaagen eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 30 cm
Magnet-Wasserwaagen eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1080M_30
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1080M/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen

Produktbeschreibung:

  • gezogenes Leichtmetallprofil, silberfarbig eloxiert
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
  • in Auflageflächen sind je nach Länge der Wasserwaage eine unterschiedliche Anzahl der besonders stark haftenden Magneten eingebaut
  • guter Halt der Wasserwaage an allen magnetischen Flächen auch an lackierten und runden Gegenständen
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Länge:
30 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage aluminium, wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1080M/25
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.