Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaagen eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 120 cm
Magnet-Wasserwaagen eloxiert, Horizontal-/Vertikallibellen, 120 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1080M_120
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1080M/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Wasserwaage
Magnetwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen

Produktbeschreibung:

  • gezogenes Leichtmetallprofil, silberfarbig eloxiert
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
  • in Auflageflächen sind je nach Länge der Wasserwaage eine unterschiedliche Anzahl der besonders stark haftenden Magneten eingebaut
  • guter Halt der Wasserwaage an allen magnetischen Flächen auch an lackierten und runden Gegenständen
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Länge:
120 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1080M/25
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.