Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 200 cm
Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 200 cm
Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1080G_200
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1080G/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • gezogenes Leichtmetallprofil, mit gelber Pulverbeschichtung
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
50 mm
Länge:
200 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1080G/30
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.