Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 180 cm
Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 180 cm
Leichtmetall-Wasserwaage gelb pulverbesch., Horizontal-/Vertikallibelle, 30 cm
Artikel-Nr.:
     415-rich1080G_180
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1080G/180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • gezogenes Leichtmetallprofil, mit gelber Pulverbeschichtung
  • tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
50 mm
Länge:
180 cm
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,5 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1080G/30
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.