Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estrichlatte aus Leichtmetallprofil 100 x 18 mm 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estrichlatte aus Leichtmetallprofil 100 x 18 mm, 2,0 m
Estrichlatte aus Leichtmetallprofil 100 x 18 mm, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1072_2.0
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1072/2,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtlatte
Abziehlatte
Setzlatte
abrichtlatte 2 meter

Einsatzbereich:

  • speziell für Fußbodenverlegung und als Abziehlatte zu verwenden

Produktbeschreibung:

  • verzugsfreies Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
  • unzerbrechliche, tonnenförmige Horizontallibelle aus Acrylglas
  • beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
200 cm
Material:
Aluminium
Typ:
Estrichlatte
Weitere Suchbegriffe: abrichtlatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1072/1,0
ab € 16,27*
Ähnlich
Richter
6136
ab € 25,36*
Ähnlich
Richter
6137
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.