Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit mit Libellen ohne Griff 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit mit Libellen ohne Griff 3,0 m
Richtscheit mit Libellen ohne Griff 3,0 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1070OG_3.0
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1070OG/3,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 3m
richtlatte

Produktbeschreibung:

  • verzugsfreies Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
  • unzerbrechliche, tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus Acrylglas
  • beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
3 m
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: richtlatte richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1070OG/1,0
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.