Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtscheit mit Mittelsteg 100 x 18 mm 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtscheit mit Mittelsteg 100 x 18 mm, 1,5 m
Richtscheit mit Mittelsteg 100 x 18 mm, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1065_1.5
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1065/1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Richtlatte
Richtscheit
richtlatte 1,5m
richtlatte

Produktbeschreibung:

  • aus verzugsfreiem Leichtmetallprofil mit Mittelsteg
  • beide Enden mit Kunststoffkappen verschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
1,5 m
Typ:
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe: richtlatte richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1065/1,0
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.