Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder 2-teilig, M 8, VZ geprüft flach/flach 30/30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzverbinder 2-teilig, M 8, VZ geprüft flach/flach 30/30 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi95238
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     95238
EAN/GTIN:
     4016092952383
Suchbegriffe:
Anschlaghaken
Betonbindedraht
Betonhaken
Biegeeisen

Produktbeschreibung:

  • nach DIN EN 62561-1
  • aus Stahl, feuerverzinkt
  • mit Sechskantschlitzschrauben und Muttern M8
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach/flach
Breite:
30 mm
Länge:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 32 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 64 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
95210
ab € 3,93*
Ähnlich
profibau
95239
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.