Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe - Normalkorund K 60, 115 x 22.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifscheibe - Normalkorund K 60, 115 x 22.2 mm
Fächerschleifscheibe - Normalkorund K 60, 115 x 22.2 mm
Fächerschleifscheibe - Normalkorund K 60, 115 x 22.2 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi87922
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     87922
EAN/GTIN:
     4016092879222
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

Die Fächerschleifscheibe ist für den universellen Einsatz in Edelstahl, Metall, Kunststoff, Stein und Holz geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit Träger aus Glasgewebe
  • schnell schleifend und leise
  • hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Körnung:
K 60
Typ:
Fächerschleifscheibe
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
87921
ab € 2,02*
Ähnlich
profibau
85550
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.