Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schruppscheibe Euro-Cut gekröpft 230 x 8 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Schruppscheibe Euro-cut gekröpft 230 x 8 x 22 mm
Metall-Schruppscheibe Euro-cut gekröpft 230 x 8 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi85033
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     85033
EAN/GTIN:
     4016092850337
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe stahl
schruppscheibe

Die Metall-Schruppscheibe Euro-Cut ist bestens geeignet für Metall

Produktbeschreibung:

  • für handgeführte Maschinen
Weitere Informationen:
Ausführung:
gekröpft
Durchmesser:
230 mm
Stärke:
8 mm
Typ:
Schruppscheibe
Weitere Suchbegriffe: schruppscheiben 230mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
85030
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.