Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenwaschbrett ungerastert 280 x 140 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenwaschbrett - ungerastert 280 x 140 x 40 mm
Fliesenwaschbrett - ungerastert 280 x 140 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80798
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80798
EAN/GTIN:
     4016092807980
Suchbegriffe:
Fliesen-Schwammbrett
Fliesen-Waschbrett
Schwammbrett
fliesen schwammbrett

Produktbeschreibung:

  • mit PU-Belag
  • feinporig
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungerastert
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
40 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Ausfugbrett, Fliesenschwamm, Fliesenwaschbrett, Fliesenwaschset, Fliesenwischer, Fliesewasch-Set, profi-baubedarf, Stahlwolle, Trägerbrett, waschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
81715
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.