Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydro-Fliesenwaschbrett profiliert 280 x 140 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydro-Fliesenwaschbrett profiliert 280 x 140 x 30 mm
Hydro-Fliesenwaschbrett profiliert 280 x 140 x 30 mm
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-profi80206
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     80206
EAN/GTIN:
     4016092802060
Suchbegriffe:
Fliesen-Schwammbrett
Fliesen-Waschbrett
Schwammbrett
fliesen schwammbrett

Produktbeschreibung:

  • universelles Fliesenwaschbrett mit den Vorteilen des Hydromaterials
  • hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • besonders gute Aufnahme von Flüssigkeiten
  • resistent gegen alkalische Lösungen
  • lange Lebensdauer
  • Belagstärke: 30 mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
300 mm
Stärke:
30 mm
Typ:
Schwammbrett
Weitere Suchbegriffe: Ausfugbrett, Fliesenschwamm, Fliesenwaschbrett, Fliesenwaschset, Fliesenwischer, Fliesewasch-Set, profi-baubedarf, Stahlwolle, Trägerbrett, waschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
80207
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.