Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit - Titan-Nitrid PZ 2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
bit - Titan-Nitrid PZ 2
bit - Titan-Nitrid PZ 2
Artikel-Nr.:
     415-profi78876
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     78876
EAN/GTIN:
     4016092788760
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Bit-Box PZ2 Titannitrid

Produktbeschreibung:

  • Größe PZ 2
  • 1/4 Zoll-Antrieb
  • Klinge 25 mm
  • mit Titannitrid-Beschichtung
  • Box a 10 Stück
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll Sechskant
Größe:
PZ 2
Länge:
60 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz2x60, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, Bit-Box, Bithalter, Bits, Handwerkzeuge, PH, profi-baubedarf, PZ, Torx, TX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
26912
ab € 2,24*
Ähnlich
ASW
ab € 4,71*
Ähnlich
ASW
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.