Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifraspel CROCOMAX 330 x 140 x 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifraspel cROcOMaX 330 x 140 x 15 mm
Schleifraspel cROcOMaX 330 x 140 x 15 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi78592
Hersteller:
     Crocomax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092785929

Produktbeschreibung:

  • Grundkörper aus hochwertigem sowie verschleißfestem V2A Stahl (Edelstahl rostfrei)
  • mit hoher Zähigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Höhe:
15 mm
Länge:
330 mm
Typ:
Schleifbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75285
ab € 5,40*
Ähnlich
Kaufmann
45.636.02
ab € 15,57*
Ähnlich
profibau
76494
ab € 10,24*
Ähnlich
Crocomax
ab € 68,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.