Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenecken-Kelle 90° rostfrei 80x60x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenecken-Kelle 90° rostfrei 80x60x60 mm
Innenecken-Kelle 90° rostfrei 80x60x60 mm
rostfrei
Artikel-Nr.:
     415-profi78076
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     42.064.03
EAN/GTIN:
     4016092780764
Suchbegriffe:
Inneneck-Kelle
Inneneckenkelle
Inneneckspachtel
inneneckenkelle 80x60mm

Produktbeschreibung:

  • für Innenecken
  • rostfrei
  • mit Holzheft
  • Winkel: 90°
  • Maße: 110 x 75 x 75 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei
Länge:
80 mm
Typ:
Eckenkelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 27 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
42.065.03
ab € 6,08*
Ähnlich
Kaufmann
42.064.02
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.