Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Bügelsäge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial-bügelsäge 300 mm
Spezial-bügelsäge 300 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi77529
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     77529
EAN/GTIN:
     4016092775296
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Die Spezial-Bügelsäge ist für Holz, Metalle und Kunststoffe bis zu einem Ø von 130 mm einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • mit Fingerschutz
  • inklusive 1 Metall- und Holzsägeblatt
  • mit 2-Komponenten-Griff
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Länge:
300 mm
Typ:
Bügelsäge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Dachdeckerwerkzeug, Dammstoffmesser, Dammstoffsäge, Firstkelle, Idealschere, Metallschere, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 27 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
77653
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.