Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinflachmeissel PROFI-TOOLS 300 x 16 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinflachmeissel profi-TOOLS 300 x 16 x 22 mm
Steinflachmeissel profi-TOOLS 300 x 16 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi77465
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     77465
EAN/GTIN:
     4016092774657
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm

Produktbeschreibung:

  • aus Chrom-Vanadium-Stahl (CR-V60)
  • 6-kant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
300 mm
Typ:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
77464
ab € 9,01*
Ähnlich
profibau
77468
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.