Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle rostfrei 12 x 12 mm, mit Holzheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle rostfrei 12 x 12 mm, mit Holzheft
Glättekelle rostfrei 12 x 12 mm, mit Holzheft
Artikel-Nr.:
     415-profi77179
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     77179
EAN/GTIN:
     4016092771793
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Produktbeschreibung:

  • aus rostfreiem Stahl
  • mit Aluminium-Stütze
  • zweiseitig gezahnt
  • mit Holzheft
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei
Gewicht:
0,34 kg
Typ:
Glättekelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 21 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 28 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
72253
ab € 5,49*
Ähnlich
Kaufmann
21.121.03
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.