Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle rostfrei, mit Softgriff, 305 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle rostfrei, mit Softgriff, 305 x 120 mm
Glättekelle rostfrei, mit Softgriff, 305 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi76604
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76604
EAN/GTIN:
     4016092766041
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Produktbeschreibung:

  • aus gehärtetem, rostfreiem Chromstahl
  • mit langer, stabiler Aluminium-Stütze
  • Stütze mit 10 Bolzen befestigt
  • Blatt mit Qualitätsquerschliff
  • mit Softgriff
  • Stütze: 225 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei
Breite:
120 mm
Länge:
305 mm
Typ:
Glättekelle
Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, profibau glättekelle, aufstreichkelle, Aufziehen, Aufziehkellen, Gips, Gipserwerkzeuge, Glättekellen, Glätten, Kleber, Maurerwerkzeuge, profi-baubedarf, Trockenbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78080
ab € 7,16*
Ähnlich
Kaufmann
17.018.04
ab € 6,84*
Ähnlich
profibau
76607
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.