Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle rostfrei Profi -Top, mit Softgriff, 305 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle rostfrei „profi -Top“, mit Sofrgriff, 305 x 120 mm
Glättekelle rostfrei „profi -Top“, mit Sofrgriff, 305 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi76602
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76602
EAN/GTIN:
     4016092766027
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Produktbeschreibung:

  • aus gehärtetem, rostfreiem Chromstahl
  • mit langer, stabiler Aluminium-Stütze
  • Stütze mit 10 Bolzen befestigt
  • Blatt mit Qualitätsquerschliff
  • Enden leicht hochgestellt
  • mit Softgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
rostfrei
Breite:
120 mm
Länge:
305 mm
Typ:
Glättekelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
21.010.04
ab € 7,74*
Ähnlich
profibau
76601
ab € 25,16*
Ähnlich
Kaufmann
21.121.03
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.