Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner PROFI-TOOLS 120 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körner profi-TOOLS 150x12x5 mm DIN 7250, 8-kantiger Schaft
Körner profi-TOOLS 150x12x5 mm DIN 7250, 8-kantiger Schaft
Artikel-Nr.:
     415-profi76211
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     76211
EAN/GTIN:
     4016092762111
Suchbegriffe:
Körner
körner 120mm
körner

Körner PROFI-TOOLS 120 x 5 mm

Produktbeschreibung:

  • Kegel und Spitze geschliffen
  • Chrom-Molybdän 45 CrMoV 7
  • W.-Nr. 1.2328
  • DIN 7250
  • achtkantiger Schaft
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Länge:
120 mm
Typ:
Körner
Weitere Suchbegriffe: Backsteinmeissel, Elektrikermeissel, Flachmeissel, Handschutz, Meißel, profi-baudebarf, Spitzmeissel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 8.500 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 34 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 51 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 68 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 85 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 170 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.