Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 3,0 x 140 mm mit Metallclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer 3,0 x 140 mm mit Metallclip
Spannungsprüfer 3,0 x 140 mm mit Metallclip
Artikel-Nr.:
     415-profi75897
Hersteller:
     Witte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092758978
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer

Produktbeschreibung:

  • nach VDE - GS-geprüft
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Metallclip
Klingenbreite:
3 mm
Klingenlänge:
140 mm
Typ:
Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Bit, Handwerkzeuge, Innensechskant-Stiftschlüssel, Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH, PZ, Schlüsselwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant, Titan-Nitrid, Torx, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 13.000 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 52 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 54 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 81 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 130 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 135 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 260 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 13000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.