Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brenner-Kombination 2-flammig, komplett, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brenner-Kombination 2-flammig, komplett, Ø 50 mm
brenner-Kombination 2-flammig, komplett, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75659
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75659
EAN/GTIN:
     4016092756592
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
anwärmbrenner

Die Brenner-Kombination 2-flammig ist zum Flächentrocknen, Aufschweißen von Bitumenbahnen usw.

Produktbeschreibung:

  • DIN-DVGW-geprüft und von der Baugenossenschaft abgenommen
  • robust, funktionssicher, baustellengerecht
  • stufenlos regulierbare Arbeitsflamme
  • Druckminderer mit Schlauchbruchsicherung
  • Universal-Hochleistungshandgriff aus Holz mit Regulier- und Momenthebelventil
  • Verbindungsrohr mit Ablagestütze

Produktdaten:

  • Brennerkopf-Ø: 50 mm (Art.Nr. 75689) / 60 mm (Art.Nr. 75663)
  • Hochdruckschlauchleitung: 5 m
  • Druckminderer: 12 kg/h - 4 bar
  • Verbrauch: 8,2 kg/h
Weitere Suchbegriffe: 1-flammig, 2-flammig, Betriebsausstattung, brennen, Brenner, Gas-Kartusche, Gaslötlampe, löten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75269
ab € 101,45*
Ähnlich
profibau
75658
ab € 124,77*
Ähnlich
GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft
ab € 121,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.