Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen 19 mm Sechskant, 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Nageleisen 19 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75489
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75489
EAN/GTIN:
     4016092754895
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 120cm

Produktbeschreibung:

  • aus Chrom-Mangan-Silicium-Stahl
  • mit Nagelklaue und Schneide
  • 6-kantige Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19 mm
Länge:
120 cm
Typ:
Nageleisen
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75480
ab € 39,52*
Ähnlich
profibau
78518
ab € 77,57*
Ähnlich
profibau
75487
ab € 7,67*
Ähnlich
profibau
75789
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.