Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschaleisen 150 cm, Ø-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ausschaleisen 150 cm, Ø-22 mm
ausschaleisen 150 cm, Ø-22 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75480
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75480
EAN/GTIN:
     4016092754802
Suchbegriffe:
Ausschaleisen
Baugeräte
Betonstampfer
Brechstangen

Produktbeschreibung:

  • aus geschmiedetem Stahl
  • mit Nagelklaue und Schneide
  • 6-kantige Form
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Länge:
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,37*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
78518
ab € 77,58*
Ähnlich
profibau
75487
ab € 7,71*
Ähnlich
profibau
75789
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.