Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Reibebrett 480 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Reibebrett 480 x 240 mm
Holz-Reibebrett 480 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75254
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75254
EAN/GTIN:
     4016092752549
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus Mehrschichten-Holz
  • 7-fach verleimt
  • ohne Belag
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Länge:
480 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75250
ab € 5,28*
Ähnlich
profibau
75240
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.