Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Reibebrett 420 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Reibebrett 420 x 220 mm
Holz-Reibebrett 420 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75253
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75253
EAN/GTIN:
     4016092752532
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus Mehrschichten-Holz
  • 7-fach verleimt
  • ohne Belag
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Länge:
420 mm
Typ:
Reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75250
ab € 5,28*
Ähnlich
profibau
75240
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.