Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Reibebrett 320 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Reibebrett 320 x 180 mm
Holz-Reibebrett 320 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75252
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75252
EAN/GTIN:
     4016092752525
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus Mehrschichten-Holz
  • 7-fach verleimt
  • ohne Belag
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
320 mm
Typ:
Reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75250
ab € 5,28*
Ähnlich
profibau
75240
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.