Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Reibebrett 360 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz-Reibebrett 360 x 200 mm
Holz-Reibebrett 360 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75249
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75249
EAN/GTIN:
     4016092752495
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus Mehrschichten-Holz
  • 7-fach verleimt
  • ohne Belag
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
360 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 21 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 28 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 70 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75250
ab € 5,28*
Ähnlich
profibau
75240
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.