Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Moosgummibelag 280 x 140 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Moosgummibelag 280 x 140 x 8 mm
Reibebrett mit Moosgummibelag 280 x 140 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75246
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75246
EAN/GTIN:
     4016092752464
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus Kunststoff
  • mit Moosgummibelag
  • Farbe Gummibelag: schwarz
  • Stärke Gummitbelag: 8 mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Stärke:
8 mm
Typ:
Schwammbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
75248
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.