Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Reibebrett 120 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Reibebrett 120 x 240 mm
Kunststoff-Reibebrett 120 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75240
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75240
EAN/GTIN:
     4016092752402
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Polyurethan
  • ohne Belag
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 32 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 64 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75238
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.