Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Reibebrett 360 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett 360 x 200 mm
Reibebrett 360 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75239
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75239
EAN/GTIN:
     4016092752396
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Polyurethan
  • ohne Belag
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Länge:
360 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75250
ab € 5,29*
Ähnlich
profibau
75240
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.