Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipser-Glättekelle blank 280 x 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipser-Glättekelle blank 280 x 130 mm
Gipser-Glättekelle blank 280 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75050
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75050
EAN/GTIN:
     4016092750507
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Produktbeschreibung:

  • aus blankem Stahl
  • mit ABS-Griffstütze
  • Stütze festgeklebt
  • mit Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
blank
Breite:
130 mm
Länge:
280 mm
Typ:
Glättekelle
Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, glättekelle 280 mm, aufstreichkelle, profibau glättekelle, Aufziehen, Aufziehkellen, Gips, Gipserwerkzeuge, Glättekellen, Glätten, Kleber, Maurerwerkzeuge, profi-baubedarf, Trockenbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 21 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 28 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 35 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 140 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
21.068.01
ab € 6,84*
Ähnlich
profibau
76608
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.