Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx Schraubendreher mit Softgriff T15 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torx Schraubendreher mit Softgriff T15 80 mm
Torx Schraubendreher mit Softgriff T15 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi72127
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     72127
EAN/GTIN:
     4016092721279
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Torx Schraubendreher mit Softgriff

Produktbeschreibung:

  • SoftFinish ergo 2-Komponenten-Griffe
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
  • Top Chrom finish auf Klingenspitze mit exakter Passform
Weitere Informationen:
Größe:
TX 15
Klingenlänge:
80 mm
Typ:
Torx-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 8.500 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 34 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 51 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 68 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 85 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 170 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 8500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
72120
ab € 3,72*
Ähnlich
profibau
72126
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.