Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Schraubendreher mit Softgriff 10 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitz-Schraubendreher mit Softgriff 10 x 200 mm
Schlitz-Schraubendreher mit Softgriff 10 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi72119
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     72119
EAN/GTIN:
     4016092721194
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schlitz-Schraubendreher mit Softgriff

Produktbeschreibung:

  • SoftFinish ergo 2-Komponenten-Griffe
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
  • Top Chrom finish auf Klingenspitze mit exakter Passform
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
10 mm
Klingenlänge:
200 mm
Typ:
Schlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witte
96101
ab € 4,38*
Ähnlich
profibau
72114
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.