Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lot-Maurerschnur Polypropylen 1,4 mm fluoreszierend orange, 100 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Lot-Maurerschnur 100 m, Ø-1,4 mm, orange-fl, Polypropylen
Lot-Maurerschnur 100 m, Ø-1,4 mm, orange-fl, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     415-profi70974
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70974
EAN/GTIN:
     4016092709741
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur polypropylen

Produktbeschreibung:

  • Polyester-Flechtkordel
  • geringe Dehnung
  • hohe Reißfestigkeit und Weichheit
  • flexibel
  • UV-stabilisiert
  • Polypropylen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,4 mm
Farbe:
orange fluoreszierend
Gewicht:
119 g
Länge:
100 m
Material:
Polypropylen
Typ:
Lotschnur
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0371* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 15 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Rollen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
ab 45 Rollen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.