Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauwinkel Aluminium 800 x 1200 mm, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bauwinkel Aluminium 800 x 1200 mm, 90°
bauwinkel Aluminium 800 x 1200 mm, 90°
Artikel-Nr.:
     415-profi70260
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70260
EAN/GTIN:
     4016092702605
Suchbegriffe:
Großwinkel
großwinkel

Produktbeschreibung:

  • aus Leichtmetall
  • mit Mittelsteg-Profil und Endkappen
  • Winkel ist doppelseitig mit Aluminium-Flachblech vernietet
  • rechtwinklige (90°) Form
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Gewicht:
1740 g
Länge:
1200 mm
Typ:
Bauwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
70174
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.