Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab m-tec 2 m, 10-gliedrig, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab m-tec 2 m, 10-gliedrig, gelb
Gliedermaßstab m-tec 2 m, 10-gliedrig, gelb
Artikel-Nr.:
     415-profi70101
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70101
EAN/GTIN:
     4016092701011
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • 10-gliedrig
  • Gelenkplatten aus Stahlblech
  • Einrastung bei 180°
  • mit aufgedruckter Maßskala
  • Genauigkeitsklasse III EC
  • aus Holz
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Bandmaß, Bandmaße, Kapselbandmaß, profi-baubedarf, Taschenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.