Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gliedermaßstab m-tec 2 m, 10-gliedrig, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gliedermaßstab m-tec 2 m, 10-gliedrig, weiss
Gliedermaßstab m-tec 2 m, 10-gliedrig, weiss
Artikel-Nr.:
     415-profi70100
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     70100
EAN/GTIN:
     4016092701004
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • 10-gliedrig
  • Gelenkplatten aus Stahlblech
  • Einrastung bei 180°
  • mit aufgedruckter Maßskala
  • Genauigkeitsklasse III EC
  • aus Holz
  • gute Verarbeitung
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Bandmaß, Bandmaße, Kapselbandmaß, profi-baubedarf, Taschenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.