Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzhackenstiel Esche 950 mm mit kleinem Auge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzhackenstiel Esche 950 mm mit kleinem auge
Kreuzhackenstiel Esche 950 mm mit kleinem auge
Artikel-Nr.:
     415-profi61701
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     61701
EAN/GTIN:
     4016092617015
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
Kreuzhackenstiel

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Eschenholz
  • für Kreuzhacken ab 2,0 kg bis 3,5 kg geeignet
  • großes Auge oder kleines Auge
Weitere Informationen:
Gewicht:
884 g
Länge:
950 mm
Material:
Esche
Typ:
Hackenstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.