Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharrenstiel Buche 36 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßscharrenstiel buche 36 x 1200 mm mit Konus
Stoßscharrenstiel buche 36 x 1200 mm mit Konus
Artikel-Nr.:
     415-profi60305
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60305
EAN/GTIN:
     4016092603056
Suchbegriffe:
Stoßscharrenstiel

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Buchenholz
  • für alle gängigen Stoßscharren und Beton- und Eisstößer geeignet
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Buche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55094
ab € 3,56*
Ähnlich
profibau
60225
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.