Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel Esche 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
axtstiel Esche 900 mm
axtstiel Esche 900 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60232
Hersteller:
     K. Löffert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092602325
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Eschenholz
  • für alle gängigen Äxte geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
750 g
Länge:
900 mm
Material:
Esche
Typ:
Axtstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
60227
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.