Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axtstiel Esche 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
axtstiel Esche 800 mm
axtstiel Esche 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60231
Hersteller:
     K. Löffert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092602318
Suchbegriffe:
Axtstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel esche

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Eschenholz
  • für alle gängigen Äxte geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Länge:
800 mm
Material:
Esche
Typ:
Axtstiel
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, axtstiel 80cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 33.000 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 22 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 33 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 44 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 55 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 110 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 220 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
60227
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.