Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufelstiel Esche 1300 mm, gebogen, Profi-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufelstiel Esche 1300 mm, gebogen, profi-Qualität
Schaufelstiel Esche 1300 mm, gebogen, profi-Qualität
Artikel-Nr.:
     415-profi60223
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60223
EAN/GTIN:
     4016092602233
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel esche

Durch seine Festigkeit und zugleich Elastizität eignet sich Eschenholz hervorragend für die Herstellung von Stielen. Besonders Schaufeln verlangen einen festen, zuverlässigen Stiel, der im harten Baustelleneinsatz nicht bricht. Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung von Schaufelstielen aus Eschenholz.

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Eschenholz
  • für alle gängigen Schaufeln geeignet
  • nach DIN gearbeitet
Weitere Informationen:
Ausführung:
gebogen
Länge:
1300 mm
Material:
Esche
Typ:
Schaufelstiel
Weitere Suchbegriffe: schaufelstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 75 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
60227
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.