Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbroller Polyester 18 cm mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbroller Polyester weiß, 18 cm, Ø 6 mm
Farbroller Polyester weiß, 18 cm, Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60114
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60114
EAN/GTIN:
     4016092601144
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Produktbeschreibung:

  • spritzarm
  • gute m²-Leistung
  • geeignet für Innen-Dispersion, für Kompaktfarben und feste Farben
  • inklusive Bügel
  • Bügel-Ø: 6 mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 cm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, farbrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
60162
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.