Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlüftungsroller 240 mm mit 14 mm hohen Stacheln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlüftungsroller 240 mm
Entlüftungsroller 240 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi60111
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60111
EAN/GTIN:
     4016092601113
Suchbegriffe:
Betonentlüfterrolle
Entlüftungsrolle
Entlüftungsroller

Der Entlüftungsroller ist zur Entfernung von Blasen nach dem Einbau von Estrich oder ähnlichem Material geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Kunststoff
  • mit hohen Stacheln
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Entlüftung, Entlüftungswalze, profi-baubedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75280
ab € 82,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.