Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Randschaufel Gr. 5, 340 x 265 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Randschaufel Größe 5, 340 x 265 mm, ohne Stiel
Alu Randschaufel Größe 5, 340 x 265 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55640
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55640
EAN/GTIN:
     4016092556406
Suchbegriffe:
Hallenser Schaufel
Hallenser Schippe
Hallenserschaufel
Hallenserschippe

Produktbeschreibung:

  • mit oder ohne Stiel (bitte entsprechende Artikelnummer auswählen)
  • mit Stahlkante
  • genietet
  • Hallenser Form
  • Ausführung Alu-pro
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
265 mm
Gewicht:
0,83 kg
Größe:
5
Länge:
340 mm
Typ:
Randschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krenhof
55018
ab € 13,57*
Ähnlich
profibau
55001
ab € 8,41*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.