Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laubbesen Kunststoff 21 Zinken, 380 mm mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laubbesen Kunststoff 21 Zinken, 380 mm mit Stiel
Laubbesen Kunststoff 21 Zinken, 380 mm mit Stiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55379
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55379
EAN/GTIN:
     4016092553795
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen

Der Laubbesen Kunststoff ist zum Zusammenkehren von Laub, Grasschnitt und Gartenabfall geeigent.

Produktbeschreibung:

  • hergestellt aus hochwertigem Polyamid
  • mit fächerartig angeordneten elastischen Zinken
  • extrem robust
  • mit Stiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stiel
Breite:
380 mm
Gewicht:
750 g
Länge:
1500 mm
Typ:
Laubbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55556
ab € 11,67*
Ähnlich
profibau
55070
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.