Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenrechen Kunststoff 16 Zinken, mit Stiel, 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenrechen Kunststoff 16 Zinken, 600 mm mit Stiel
Gartenrechen Kunststoff 16 Zinken, 600 mm mit Stiel
Artikel-Nr.:
     415-profi55378
Hersteller:
     Jost
Herst.-Nr.:
     55378
EAN/GTIN:
     4016092553788
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
gartenharke

Einsatzbereich:

  • vielseitig einsetzbar für Heu, Grasschnitt, Laub und Erde
  • mit zusätzlicher Kante zum Einebnen von Beeten und zur Bodenbearbeitung

Produktbeschreibung:

  • mit geraden Zinken, einseitig angeordnet
  • Stiel senkrecht zum Kammteil angebracht
  • mit Stiel
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Gewicht:
1000 g
Länge:
1500 g
Typ:
Gartenrechen
Weitere Suchbegriffe: Fächerbesen, Gartengeräte, Kleinfeger, Kleinrechen, Laubbesen, profi-baubedarf, Rasenrechen, Rechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55308
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.